NOVALUX SPA - NOX111001.10 VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K VER H380 - 111001.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 2 W
Fassung - ohne
Farbtemperatur - 2200...3000 K
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833135988
Artikelnummer
NOX111001.10
Herstellernummer
111001.10
Hersteller
NOX
Max. Systemleistung:
2 W
Fassung:
ohne
Farbtemperatur:
2200...3000 K
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
365 mm
Mit Schalter:
ja
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Spannungsart:
DC
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
grün
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Dimmbar:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Steckdose:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0...190 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
110 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


