Startseite

NOVALUX SPA - NOX111001.06 VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K COR H380 - 111001.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Fassung - ohne

  • Farbtemperatur - 2200...3000 K

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833135957

Artikelnummer

NOX111001.06

Herstellernummer

111001.06

Hersteller

NOX

Max. Systemleistung:

2 W

Fassung:

ohne

Farbtemperatur:

2200...3000 K

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

365 mm

Mit Schalter:

ja

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Spannungsart:

DC

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Dimmbar:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Farbe der Abdeckung:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Mit Steckdose:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0...190 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

110 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

VISaVIS / Lampada LED da tavolo ricaricabile con batteria al litio, a doppia emissione. Accensione, regolazione del flusso luminoso e selezione della temperatura di colore 2200K/2700K/3000K mediante pulsante touch posto sulla sommità del diffusore. Durata di funzionamento 10h al 100% del flusso, e fino a 120h al minimo del flusso. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato opale. Completo di base di ricarica a contatto e cavo USB. Alimentatore a spina non incluso. Disponibile base per ricarica multipla da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie