NOVALUX SPA - NOX111001.05 VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K ROS H380 - 111001.05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - Standfuß
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833135971
Artikelnummer
NOX111001.05
Herstellernummer
111001.05
Hersteller
NOX
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
2 W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190...190 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2200...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
365 mm
Durchmesser:
110 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein