NOVALUX SPA - NOX110944.01 FORTY8: ROSONE PLAF.ALIM.REMOTA S/C BI - 110944.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Aluminium
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Länge - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833148339
Artikelnummer
NOX110944.01
Herstellernummer
110944.01
Hersteller
NOX
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
84 mm
Breite:
54 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
52 mm
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


