NOVALUX SPA - NOX110941.02 FORTY8 TRACK: PROF.CHIUS.2M NER INC/DEEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833138736
Artikelnummer
NOX110941.02
Herstellernummer
110941.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
4 mm
Transparent:
nein
FORTY8 TRACK / COVER COPRI BINARIO Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.


