NOVALUX SPA - NOX110938.02 FORTY8: ROS.PLAF.INIZ DALI.150W-48V NE - 110938.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - dynamisch
Packung
1 ST
EAN
8026833138156
Artikelnummer
NOX110938.02
Herstellernummer
110938.02
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmbar:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
60 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
135 mm
Länge:
325 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Eingangsspannung:
220...240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Wirkungsgrad:
92 %
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):
2 kV
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):
2 kV
Bedienung über Bluetooth:
nein
Überlastschutz:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Übertemperaturschutz:
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Kurzschlusssicher:
ja
Lebensdauer Betriebsgerät:
50000 h
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


