Startseite

NOVALUX SPA - NOX110937.01 FORTY8: ROSONE SOSP. 320W-48V 3M BI - 110937.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110937.01 FORTY8: ROSONE SOSP. 320W-48V 3M BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 96...96 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833138125

Artikelnummer

NOX110937.01

Herstellernummer

110937.01

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

96...96 W

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

60 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

300 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Wirkungsgrad:

92 %

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):

2 kV

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

2 kV

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Kurzschlusssicher:

ja

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

FORTY8 TRACK / BOX PER BINARIO A,SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l’apparecchio 4x1,5mm2. Alimentazione di testa destra inclusa.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie