Startseite

NOVALUX SPA - NOX110935.01 FORTY8: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-48V BI - 110935.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110935.01 FORTY8: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-48V BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833138071

Artikelnummer

NOX110935.01

Herstellernummer

110935.01

Hersteller

NOX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

320...320 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

325 mm

Breite:

135 mm

Höhe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

FORTY8 TRACK / BOX PER BINARIO A PLAFONE INIZIO LINEA CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.