Startseite

NOVALUX SPA - NOX110930.02 FORTY8: ROSONE PLAF.ALIM.REMOTA 3M NER - 110930.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110930.02 FORTY8: ROSONE PLAF.ALIM.REMOTA 3M NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 84 mm

  • Breite - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833137982

Artikelnummer

NOX110930.02

Herstellernummer

110930.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

84 mm

Breite:

54 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

52 mm

Transparent:

nein

FORTY8 TRACKPLAFONE/SOSPENSIONE DEEP ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta con l?apparecchio 4x1,5mm2. Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.