NOVALUX SPA - NOX110925.02 FORTY8 TRACK: BIN.DEEP P/SOS 2M DALI NER - 110925.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 48...48 V
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833134554
Artikelnummer
NOX110925.02
Herstellernummer
110925.02
Hersteller
NOX
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
48...48 V
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
47 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III