Startseite

NOVALUX SPA - NOX110918.02 FORTY8 TRACK: BINARIO ANG.INT INCASSO NE - 110918.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110918.02 FORTY8 TRACK: BINARIO ANG.INT INCASSO NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Länge - 71 mm

  • Farbe - schwarz

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 380 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134448

Artikelnummer

NOX110918.02

Herstellernummer

110918.02

Hersteller

NOX

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Länge:

71 mm

Farbe:

schwarz

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

380 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe:

47 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

74 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

30 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

FORTY8 TRACK INCASSO BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per pendinare da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie