NOVALUX SPA - NOX110915.01 FORTY8 TRACK: BIN.INCASSO 1M DALI BIA - 110915.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 1000 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 380 W
Packung
1 ST
EAN
8026833134370
Artikelnummer
NOX110915.01
Herstellernummer
110915.01
Hersteller
NOX
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
380 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe:
47 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
74 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
30 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


