NOVALUX SPA - NOX110904.01 FORTY8 TRACK: BIN.ANG.INT PLAF/SOSP BI - 110904.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - weiß
Länge - 71 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8026833134158
Artikelnummer
NOX110904.01
Herstellernummer
110904.01
Hersteller
NOX
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
weiß
Länge:
71 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
III
Höhe:
22 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
26 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein


