Startseite

NOVALUX SPA - NOX110903.02 FORTY8 TRACK: BIN.PLAF/SOSP 3M DALI NER - 110903.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Länge - 3000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134141

Artikelnummer

NOX110903.02

Herstellernummer

110903.02

Hersteller

NOX

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Länge:

3000 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe:

22 mm

Breite:

26 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE Sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso, proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 ed apparecchi decorativi a sospensione 48V.