Startseite

NOVALUX SPA - NOX110902.01 FORTY8 TRACK: BIN.PLAF/SOSP 2M DALI BIA - 110902.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 380 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134028

Artikelnummer

NOX110902.01

Herstellernummer

110902.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

380 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe:

22 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

26 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE Sistema composto da binari 48V per installazione a plafone,SOSPENSIONE o incasso, proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 ed apparecchi decorativi a,SOSPENSIONE 48V.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie