NOVALUX SPA - NOX109908.31 HALOS B-ACOUSTIC 962: PANNELLO GREY - 109908.31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8026833153647
Artikelnummer
NOX109908.31
Herstellernummer
109908.31
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
875 mm
HALOS B ACOUSTIC Apparecchio LED ad emissione diretta-indiretta con doppia accensione per installazione a sospensione, composto da profilo circolare HALOS B e Pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro Disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.


