NOVALUX SPA - NOX109808.99 ARK: KIT INCASSO PER 1440 - 109808.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 102 mm
Breite - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833126368
Artikelnummer
NOX109808.99
Herstellernummer
109808.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
102 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
45 mm
Transparent:
nein
KIT INCASSO N?9 staffe per versione 1440.


