Startseite

NOVALUX SPA - NOX109301.02 PEAK: 4W 220/240V 3K IP65 F24 NE - 109301.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8026833104731

Artikelnummer

NOX109301.02

Herstellernummer

109301.02

Hersteller

NOX

Mini proiettore orientabile LED IP65. GRUPPO 1 Corpo, ghiera e staffa di fissaggio in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, picchetto per installazione a terra in tecnopolimero. Riflettore in alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extrachiaro trasparente. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie