NOVALUX SPA - NOX109006.01 ROSONE 3X1,5 QDR 3000 BIA - 109006.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 3
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143662
Artikelnummer
NOX109006.01
Herstellernummer
109006.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
3
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
60 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


