Startseite

NOVALUX SPA - NOX109005.02 ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE - 109005.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX109005.02 ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833143624

Artikelnummer

NOX109005.02

Herstellernummer

109005.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

3

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

68 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Länge:

68 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

KIT DI ALIMENTAZIONE PER ROTO EVO Cavo di aliementazione trasparente

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie