NOVALUX SPA - NOX109004.01 ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA BIA - 109004.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 2
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 1 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143570
Artikelnummer
NOX109004.01
Herstellernummer
109004.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
2
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
1 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
60 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


