NOVALUX SPA - NOX108917.99 HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589 - 108917.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833115997
Artikelnummer
NOX108917.99
Herstellernummer
108917.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
589 mm
Breite:
589 mm
Höhe/Tiefe:
48 mm


