Startseite

NOVALUX SPA - NOX1087A9.21 HERO B: MOD.SENS+CENTRALINA DALI 250 CAP - 1087A9.21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsteuersystem-Set

  • Tiefe - 250 mm

  • Breite - 53 mm

  • Höhe - 92 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833107978

Artikelnummer

NOX1087A9.21

Herstellernummer

1087A9.21

Hersteller

NOX

Ausführung:

Lichtsteuersystem-Set

Tiefe:

250 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

92 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA? Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Non necessita di cavi di sospensione. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1087D9._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.