NOVALUX SPA - NOX1087A9.01 HERO B: MOD.SENS+CENTRALINA DALI 250 BIA - 1087A9.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Tiefe - 250 mm
Breite - 53 mm
Höhe - 92 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833113061
Artikelnummer
NOX1087A9.01
Herstellernummer
1087A9.01
Hersteller
NOX
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Tiefe:
250 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
92 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


