Startseite

NOVALUX SPA - NOX1087A7.21 HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP - 1087A7.21

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX1087A7.21 HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 1400 mm

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833107992

Artikelnummer

NOX1087A7.21

Herstellernummer

1087A7.21

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

1400 mm

Breite:

53 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

92 mm

Transparent:

nein

MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm.