NOVALUX SPA - NOX1087A4.20 HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF - 1087A4.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833110343
Artikelnummer
NOX1087A4.20
Herstellernummer
1087A4.20
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
53 mm
Transparent:
nein
MODULO CIECO ANGOLARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Incluso 1 cavi di sospensione L 1200mm. non alimentabile.


