NOVALUX SPA - NOX1087A4.01 HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA - 1087A4.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833113115
Artikelnummer
NOX1087A4.01
Herstellernummer
1087A4.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
53 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


