Startseite

NOVALUX SPA - NOX1086A1.99 HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO - 1086A1.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX1086A1.99 HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833139337

Artikelnummer

NOX1086A1.99

Herstellernummer

1086A1.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

3000 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

12 mm

CAVO DI SOSPENSIONE DI TESTA (1 pz) 1 pz a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola. 1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili L 2520 mm, L 2800 mm e profilo LED ngolare 90°. In acciaio, regolabile. Non necessario per modulo cieco a L e lineare L.250mm.