NOVALUX SPA - NOX1086A0.21 HERO: MOD.SOLO SENSORE DALI 250 CAP - 1086A0.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833128065
Artikelnummer
NOX1086A0.21
Herstellernummer
1086A0.21
Hersteller
NOX
Ausführung:
Multisensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
53 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
250 mm


