NOVALUX SPA - NOX1086A0.02 HERO: MOD.SOLO SENSORE DALI 250 NE - 1086A0.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Tiefe - 250 mm
Breite - 53 mm
Höhe - 69 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833128072
Artikelnummer
NOX1086A0.02
Herstellernummer
1086A0.02
Hersteller
NOX
Ausführung:
Multisensor
Tiefe:
250 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
69 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


