Startseite

NOVALUX SPA - NOX108699.02 HERO: MOD.SPOT EM 4.5K 250 X CAB.DALI NE - 108699.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 250 mm

  • Breite - 53 mm

  • Höhe - 69 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833128010

Artikelnummer

NOX108699.02

Herstellernummer

108699.02

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

250 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

69 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

MODULO CON FARETTO INCASSATO 1WCON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH: Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue. Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100% Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.