Startseite

NOVALUX SPA - NOX108689.99 HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. - 108689.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833123749

Artikelnummer

NOX108689.99

Herstellernummer

108689.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

3 mm

Transparent:

nein

SPESSORE (2 pz): Per cartongesso H 10mm. Inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie