NOVALUX SPA - NOX108684.02 HERO: COPPIA TESTATE NE - 108684.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 2 mm
Breite - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833123664
Artikelnummer
NOX108684.02
Herstellernummer
108684.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
2 mm
Breite:
53 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
69 mm
Transparent:
nein
TESTATE TERMINALI (2 pz.)


