NOVALUX SPA - NOX108682.01 HERO: MOD.SENS+CENTRALINA DALI 250 BIA - 108682.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 250 mm
Breite - 53 mm
Höhe - 69 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833117199
Artikelnummer
NOX108682.01
Herstellernummer
108682.01
Hersteller
NOX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
250 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
69 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


