NOVALUX SPA - NOX107330.02 HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimmung DALI - ja
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833101181
Artikelnummer
NOX107330.02
Herstellernummer
107330.02
Hersteller
NOX
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
36 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
395 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




