NOVALUX SPA - NOX107225.01 LI-NEAR: GIUNTO A T 8 POLI - 107225.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Ader-Zahl - 8
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833136138
Artikelnummer
NOX107225.01
Herstellernummer
107225.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Ader-Zahl:
8
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


