Startseite

NOVALUX SPA - NOX107224.01 LI-NEAR: GIUNTO A L 8 POLI - 107224.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX107224.01 LI-NEAR: GIUNTO A L 8 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Ader-Zahl - 8

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833136121

Artikelnummer

NOX107224.01

Herstellernummer

107224.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Ader-Zahl:

8

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

MODULO CIECO A L Non alimentabile. Prevedere un kit di,SOSPENSIONE o una staffa per installazione a plafone.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie