NOVALUX SPA - NOX107212.01 LI-NEAR: MODULO F/M 8 POLI 1,65M BIA - 107212.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Farbe - weiß
Ausführung - 1-längig
Schutzart (IP) - IP40
Lampenleistung der Lichtleiste - 3600 W
Packung
1 ST
EAN
8026833136008
Artikelnummer
NOX107212.01
Herstellernummer
107212.01
Hersteller
NOX
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
1-längig
Schutzart (IP):
IP40
Lampenleistung der Lichtleiste:
3600 W
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Mit Verdrahtung:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
ja
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
70 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
40 mm
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


