Startseite

NOVALUX SPA - NOX107207.99 LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ. - 107207.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX107207.99 LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M  1 PZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099785

Artikelnummer

NOX107207.99

Herstellernummer

107207.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

3000 mm

Breite:

70 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

25 mm

Transparent:

nein

KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.) Completo di tassello ad espansione con gancio.