NOVALUX SPA - NOX107204.01 LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC - 107204.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 220 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833099754
Artikelnummer
NOX107204.01
Herstellernummer
107204.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
220 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein
MODULO TERMINALE: Non elettrificato, completo di testata. Da installare come chiusura su Modulo F/M di fine fila continua.


