NOVALUX SPA - NOX107130.21 HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH CAPP - 107130.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...54 V
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - dynamisch
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833106124
Artikelnummer
NOX107130.21
Herstellernummer
107130.21
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
20...54 V
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
52 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
300 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


