Startseite

NOVALUX SPA - NOX107128.02 HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NE - 107128.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX107128.02 HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Ausgangsspannung:

20...54 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

52 mm

Durchmesser:

300 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ROSONE PER CAVI CONVERGENTI ALIMENTAZIONE INTEGRATA Per versioni 962mm e 1440mm. Prevista accensione unica per gestione PUSH.