NOVALUX SPA - NOX107128.01 HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...54 V
Dimmung DALI - ja
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833106032
Artikelnummer
NOX107128.01
Herstellernummer
107128.01
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
20...54 V
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
52 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Durchmesser:
300 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein


