Startseite

NOVALUX SPA - NOX107127.02 HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF NE - 107127.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX107127.02 HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 20...54 V

  • Ausgangsstrom - 1800...1800 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833105899

Artikelnummer

NOX107127.02

Herstellernummer

107127.02

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

20...54 V

Ausgangsstrom:

1800...1800 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

52 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

300 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...230 V

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

25...25 °C

Kurzschlusssicher:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

13

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

22

Lebensdauer Betriebsgerät:

100000 h

ROSONE PER CAVI CONVERGENTI ALIMENTAZIONE INTEGRATA Per versioni 962mm e 1440mm.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie