NOVALUX SPA - NOX107029.01 TEK: MODULO CIECO ELETTR. BI L=563 - 107029.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1126 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833103970
Artikelnummer
NOX107029.01
Herstellernummer
107029.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1126 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
80 mm
MODULO CIECO CABLATO Provvisto di connessione rapida per cablaggio passante 9 poli. Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e giunti meccanici/elettrici inclusi. Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione daordinare a parte.


