NOVALUX SPA - NOX107028.01 TEK: MODULO CIECO ELETTR. BI L=1126 - 107028.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 563 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833103963
Artikelnummer
NOX107028.01
Herstellernummer
107028.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
563 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
80 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


