Startseite

NOVALUX SPA - NOX107015.99 TEK: KIT SOSPENSIONE GIUNZIONE - 107015.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX107015.99 TEK: KIT SOSPENSIONE GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

  • Durchmesser - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099990

Artikelnummer

NOX107015.99

Herstellernummer

107015.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Durchmesser:

12 mm

CAVO DI SOSPENSIONE GIUNZIONE (1 pz.) Per unione moduli. In acciaio, regolabile.