Startseite

NOVALUX SPA - NOX107010.01 TEK: GIUNTO/ALIM. L 9 POLI BI - 107010.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX107010.01 TEK: GIUNTO/ALIM. L 9 POLI BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099945

Artikelnummer

NOX107010.01

Herstellernummer

107010.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

200 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

60 mm

GIUNTO a L alimentabile, 9 poli cavo di alimentazione non fornito.