NOVALUX SPA - NOX107009.01 TEK: GIUNTO/ALIM. CENTR. 9 POLI BI - 107009.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 200 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833099938
Artikelnummer
NOX107009.01
Herstellernummer
107009.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
200 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
80 mm
ALIMENTAZIONE CENTRALE 9 poli cavo di alimentazione non fornito.


