NOVALUX SPA - NOX107008.01 TEK: ALIM. TESTA 9 POLI BI - 107008.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 102 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833099921
Artikelnummer
NOX107008.01
Herstellernummer
107008.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
102 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
80 mm
ALIMENTAZIONE DI TESTA 9 poli cavo di alimentazione non fornito.


